KMT-420 回転モップ手回しタイプ アイリスオーヤマ 61037885 KMT-420 回転モップ手回しタイプ アイリスオーヤマ 61037885 KMT-420 回転モップ手回しタイプ アイリスオーヤマ 61037885

回転モップ手回しタイプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61037885 品番KMT-420
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

水切りしやすい手回しタイプの回転モップです。モップを手で上下するだけで、モップの洗浄と脱水が行えます。マイクロファイバーモップでしっかり汚れをキャッチします。モップヘッドはレバーで簡単に着脱できます。専用モップヘッドが2個付いています。交換に便利です。濡れたモップを乾燥させるのに便利なフック付きです。モップの柄は軽くて使いやすいアルミパイプです。

材質
【モップ】アルミパイプ、ABS樹脂、ナイロン樹脂、ポリプロピレン、スチール、マイクロファイバー
【バケツ】ポリプロピレン、ABS樹脂、スチール
セット内容モップ柄、モップヘッド2個、バケツ 寸法(mm)バケツ:約420×300×280 ダークグレー 質量(g)1690 容量(L)バケツ:7.9 グリップ径(Φmm)約30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)535×308×305 モップ寸法(mm)約Φ345×925〜1245 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「回転モップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする