※使用例

RNBR-100L ニトリルゴム手袋 Lサイズ 100枚 アイリスオーヤマ 61037919 RNBR-100L ニトリルゴム手袋 Lサイズ 100枚 アイリスオーヤマ 61037919 RNBR-100L ニトリルゴム手袋 Lサイズ 100枚 アイリスオーヤマ 61037919

ニトリルゴム手袋 Lサイズ 100枚

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61037919 品番RNBR-100L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

ニトリルゴム製の使い捨て手袋です。薄手タイプで手にフィットするため、細かな作業に適しています。ニトリルゴム製のため、洗剤や油に対する耐久性や突き刺し強度・耐久性にも優れています。手袋内側にパウダーを使用していない(パウダーフリー)ため、手に粉がつきません。

材質ニトリルゴム 全長(mm)230 サイズL 質量(g)515 入数(枚)100 機能薄手・耐洗剤・耐油・耐久・耐突き刺し 中指長(cm)8.5 手のひらまわり(cm)22 粉有無粉なし

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-11
用途:
作業用手袋の下に嵌めて手荒れの防止に使用
卸売・小売業

手の汚れが抑えられるので手洗いの回数か少なくて済みます。
去年は手荒れを抑えられました。
これからも使用していこうと思います。

対象商品:
61037919
2024-08-15
用途:
車のオイル交換
サービス業

商品自体がしっかりしていて、直ぐに破くような事もなく作業する事が出来ました。安易に直ぐに破いて駄目な商品がありますが、この品物はとても良品質でお薦めします。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする