FYL-20 使い捨て防水シーツ アイリスオーヤマ 61038016 FYL-20 使い捨て防水シーツ アイリスオーヤマ 61038016

使い捨て防水シーツ

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(20枚) 注文コード 61038016 品番 FYL-20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

気軽に使える使い捨てタイプの防水シーツです。おしっこ約1回分(※150cc)をしっかり吸収します。吸水力が高く、逆戻りしにくくなっています。シーツ内部は抗菌ポリマーを使用しています。おむつからの横漏れやおむつ交換時、足浴などで寝具が汚れるのを防ぎます。また旅行先や外泊時もお使いいただけます。一般的な介護用シングルベッドにぴったりのサイズです。洗える防水シーツ ベッドサイズ(BSW-20)と併用することで、より便利にお使いいただけます。

材質ポリエチレン 質量(g)64.6 入数(枚)20 寸法(幅W×高さH)(mm)590×900 適合範囲腰から太ももまで

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45143466
2024-09-07
用途:
要介護4の親のベッドに敷いています
その他業種

格安だから薄いのかと思いきや、結構高めに市販されている防水シーツと同じスペックでした。枚数も多くて助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする