折りたたみステップ2段

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 61038050 品番 OSU-2R
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月22日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

様々なシーンで活用できる折りたたみステップです。リング式の自動ロック機能付きです。開閉ストッパーを使用することにより、使用時・収納時ともに安全が確保できます。ステップの面積が広いため、安心感が向上します。パイプの取っ手部を曲げることで、踏み台に腰掛けた際、背中にパイプが当たらず座ることができます。

天板高さ(m)0.45 収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)400×80×905 質量(kg)4.4 最大使用荷重(kg)100 踏ざん踏面幅(mm)22 材質フレーム:スチール(エポキシ樹脂塗装)、ステップ:ポリプロピレン 寸法(mm)ステップ:340×220 ダークグレー 高さ(mm)ステップ1段目 235/2段目 450 段数2段 耐荷重(kg)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×600×790 収納寸法・幅(mm)400 収納寸法・奥行(mm)80 収納寸法・高さ(mm)905

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「踏み台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする