連結ミニ平台車 5台セット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード61038095 品番RMH-5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

コンパクトで連結すれば使い方も広がる連結ミニ平台車5台セットです。ワンタッチで簡単に、縦にも横にも連結が可能です。積み重ねが出来るので、収納にも場所を取りません。キャスター用の溝があるので積み重ねてもズレにくいです。持ち手穴があるので持ち運びが簡単です。シンプルなカラーでどこに置いても馴染むデザインです。

材質本体:ポリプロピレン、キャスター:スチール、エラストマー、ポリプロピレン ブラック 質量(g)5880、1台あたり:約1176 耐荷重(kg)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)421×281×87

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする