連結ミニ平台車

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード61038104 品番RMH-421
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

コンパクトで連結すれば使い方も広がる連結ミニ平台車です。ワンタッチで簡単に、縦にも横にも連結が可能です。積み重ねが出来るので、収納にも場所を取りません。キャスター用の溝があるので積み重ねてもズレにくいです。ロック付きキャスターで、地震などで勝手な移動を防止します。持ち手穴があるので持ち運びが簡単です。シンプルなカラーでどこに置いても馴染むデザインです。

材質本体:ポリプロピレン、キャスター:スチール、エラストマー、ポリプロピレン ベージュ 質量(g)1240 耐荷重(kg)100 床面高さ(mm)87 荷台寸法(幅)(mm)421 特性ストッパー付 荷台寸法(奥行)(mm)281

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする