アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの 刈払機
アイリスオーヤマの 充電式刈払機・草刈機
充電式グラストリマー用替刃(金属刈刃)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61038120
品番
JGTKB16M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
充電式グラストリマーJGT160Mシリーズの専用金属刈刃です。刃数は8枚刃です。庭先や畑などの雑草刈りや、茂った草や太径雑草の刈り込みなどに最適です。
適合機種
JGT160Mシリーズ
材質
65Mn鋼
刃数
8枚刃
質量(g)
141
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
160×160×1
刈り幅(mm)
(約)直径160
外径×内径×厚さ(mm)
刈刃:(約)160×20×1