【本格DIYに!】軽量充電式リチウムイオン電池18V

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61038129 品番DBL1840
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

アイリスオーヤマの電動工具18Vシリーズ向け共通の充電式リチウムイオン電池です!
充電池の残量確認ボタンを押すと、充電池の残量確認ランプが点灯して残量の目安がわかります。
対応商品
充電式インパクトドライバ 18V
充電式ドライバドリル 18V
充電式丸のこ 18V
充電式ジグソー18V
充電式レシプロソー18V
充電式ディスクグラインダ 18V
充電式スティッククリーナー18V
充電式ポールヘッジトリマー18V JPHT254
充電式ヘッジトリマー18V JHT350
充電式グラストリマー18V JGT230
充電式ポールチェーンソー18V JPC1518
※バッテリーの充電には、専用の充電器(DBLC18)をお使いください。
※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「電動工具シリーズ ラインナップ表」をご確認ください。

ブラック 質量(g)650 定格電圧(V)DC18 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)128×72×65 対応機種18Vシリーズ※4Ahのリチウムイオン電池です。2Ah(DBL1820)よりも長時間使用が可能になります。 充電池タイプリチウムイオン電池 バッテリー容量(mAh)4000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー・充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする