付属品角皿×1、取扱説明書(保証書付)×1、注意チラシ×1
材質本体:溶融亜鉛メッキ鋼板(塗装用),扉:PC+ABS,本体(庫内):アルミメッキ鋼板,フラットテーブル:ホウケイ酸ガラス,ハンドル:アルミ、ABS,角皿:アルミメッキ鋼板
色ホワイト
質量(g)15300
出力(W)電子レンジ手動:100、500、600、800
周波数(Hz)50/60
電源(V)AC100(50/60Hz)
定格消費電力(W)電子レンジ1270、オーブン:1370
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体(ハンドル部含む):456×435×331,庫内:352×314×177
温度調節範囲(℃)オーブン:40(発酵)、100〜250まで10℃単位