バルミューダ ザ ゴハン 3合炊き 電気炊飯器 BALMUDA The Gohan K08A-BK

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61038750 品番K08A-BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
付属品外釜、内釜、内ぶた、水計量カップ、取扱説明書 材質本体(筐体):ABS、ABS-PC(表面仕上げ:塗装)、本体(筐体)内部:耐熱PP(表面仕上げ:なし)、内釜:SUS316L(内側:フッ素コーティング、外側:ヘアライン)、外釜:A3005(内側:フッ素コート仕上げ、外側:耐熱塗装)+SPS、水軽量カップ:PA66 ブラック 質量(g)4600 定格消費電力(W)670 電源(AC100V)50/60Hz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)242×266×219コード長:約120 コード長さ(cm)約120 タイマー時計式:前回の設定を2回分記憶(24時間まで設定可能、5分単位) 運転時間(分)【白米】50〜65【白米早炊】34〜41【玄米】72〜100【炊き込み】50〜65【おかゆ】50〜65 炊飯容量白米:0.5〜3合、白米早炊:0.5〜3合、玄米:0.5〜2合、炊き込み:0.5〜2合、おかゆ:0.5〜1合

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
61038750 K08A-BK 61025030 K08A-BK 炊飯器 バルミューダ 炊飯器 バルミューダ 1台 43,980 税込48,378 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「炊飯器/精米機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする