付属品外釜、内釜、内ぶた、水計量カップ、取扱説明書
材質本体(筐体):ABS、ABS-PC(表面仕上げ:塗装)、本体(筐体)内部:耐熱PP(表面仕上げ:なし)、内釜:SUS316L(内側:フッ素コーティング、外側:ヘアライン)、外釜:A3005(内側:フッ素コート仕上げ、外側:耐熱塗装)+SPS、水軽量カップ:PA66
色ホワイト
質量(g)4600
定格消費電力(W)670
電源(AC100V)50/60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)242×266×219コード長:約120
コード長さ(cm)約120
タイマー時計式:前回の設定を2回分記憶(24時間まで設定可能、5分単位)
運転時間(分)【白米】50〜65【白米早炊】34〜41【玄米】72〜100【炊き込み】50〜65【おかゆ】50〜65
炊飯容量白米:0.5〜3合、白米早炊:0.5〜3合、玄米:0.5〜2合、炊き込み:0.5〜2合、おかゆ:0.5〜1合