小泉製麻
小泉製麻の ガラス・樹脂・金属容器
小泉製麻の ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ
小泉製麻の バッグインコンテナ関連
スパウトホルダー 【バロンボックス(R)専用】
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61039240
品番
42880820
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
小泉製麻の液体容器『バロンボックス(R)』専用商品です。
バロンボックス(R)のケース抽出口にセットするだけで、ポンプ(別売り)の沈み込みを防ぎます。
木質素材の環境対応商品です。
特許出願中
用途
消毒用アルコール、除菌水、洗剤・シャンプー・トイレタリー・希釈・量り売り 等
材質
MDF
幅(mm)
140
厚さ(mm)
7
色
ナチュラル
奥行(mm)
128
注意
※10個以上ご注文の場合は、納期お問い合わせください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100