42880820P42880792 スパウトホルダー&30ccポンプ【バロンボックス(R)専用】 小泉製麻 61039249

42880820P42880792 スパウトホルダー&30ccポンプ【バロンボックス(R)専用】 小泉製麻 61039249
42880820P42880792 スパウトホルダー&30ccポンプ【バロンボックス(R)専用】 小泉製麻 61039249
42880820P42880792 スパウトホルダー&30ccポンプ【バロンボックス(R)専用】 小泉製麻 61039249
42880820P42880792 スパウトホルダー&30ccポンプ【バロンボックス(R)専用】 小泉製麻 61039249
42880820P42880792 スパウトホルダー&30ccポンプ【バロンボックス(R)専用】 小泉製麻 61039249

スパウトホルダー&30ccポンプ【バロンボックス(R)専用】

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1セット注文コード61039249品番42880820P42880792
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

小泉製麻の液体容器『バロンボックス(R)』専用商品です。
シャワーポンプをバロンボックス(R)の口部にセットするだけで、内容物を定量吐出する事ができます。
スパウトホルダーと併せて使用する事で、ケースへの沈み込みを防げます。
スパウトホルダー:木質素材の環境対応商品です。特許出願中。【入数】 1セット(ホルダー1個、30ccポンプ1本)

用途
洗剤・シャンプー・トイレタリー・希釈・量り売り 等
幅(mm)ホルダー:140厚さ(mm)ホルダー:7ホワイト、ホルダー:ナチュラル奥行(mm)ホルダー:128外径(Φmm)ポンプキャップ:49ポンプ20L、18L専用材質(ホルダー)MDF材質(ポンプ部)PP,PE,PVCチューブ長さ(mm)ポンプ:300
注意
※10個以上ご注文の場合は、納期お問い合わせください。
※実液試験を必ず行ってください。
※食品用途には使用できません。
※危険物、溶剤(ガソリン、シンナー等)には使用できません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)800/税込880
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)800/税込880
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする