スパウトホルダー&30ccポンプ【バロンボックス(R)専用】

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード61039258 品番42880820P42880793
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

小泉製麻の液体容器『バロンボックス(R)』専用商品です。
シャワーポンプをバロンボックス(R)の口部にセットするだけで、内容物を定量吐出する事ができます。
スパウトホルダーと併せて使用する事で、ケースへの沈み込みを防げます。
スパウトホルダー:木質素材の環境対応商品です。特許出願中。【入数】 1セット(ホルダー1個、30ccポンプ1本)

用途洗剤・シャンプー・トイレタリー・希釈・量り売り 等 幅(mm)ホルダー:140 厚さ(mm)ホルダー:7 ホワイト、ホルダー:ナチュラル 奥行(mm)ホルダー:128 外径(Φmm)ポンプキャップ:49 ポンプ10L専用 材質(ホルダー)MDF 材質(ポンプ部)PP,PE,PVC チューブ長さ(mm)ポンプ:180
注意
※10個以上ご注文の場合は、納期お問い合わせください。
※実液試験を必ず行ってください。
※食品用途には使用できません。
※危険物、溶剤(ガソリン、シンナー等)には使用できません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥800 / 税込 ¥880
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする