空調風神服 長袖ブルゾン (ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 61041690 品番 KF92061-KS035
参考基準価格(税別)¥34,800 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

再帰性反射材「ユニチカスパークライト」を使用。車のヘッドライトに反射し、暗がりでの視認性を高めて、安全をサポート。

セット内容RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) & RD9210HN ハイパワーファンセット(2023) 蛍光オレンジ サイズ3L 胸囲(cm)132 着丈(cm)68 裄丈(cm)88 素材表:ラスパー ポリエステル94%・綿5%・複合繊維(ポリエステル)1%/裏:タフタ ポリエステル100%
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする