画像準備中

安全靴 短靴 EX-11

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 61046390 品番 EX-11
参考基準価格(税別)¥24,400 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

規格:JIS T 8101 CT/S/P1/F2/HI1/H合格
履き心地を追求したSX3層底SFソールのフラッグシップモデル
特許出願中独自製法による快適さの向上
エコマーク認定製品認定番号 25 143 001 リサイクル素材インソール 六価クロムが発生しないクロムフリーレザー

サイズ(cm)24 材質(甲被)牛革(クロムフリーレザー) 先芯ワイドACM樹脂先芯 標準質量(g)860(26.0cm/両足) 靴底SX3層底SFソール(SXウレタン+2層ラバー)

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする