用途脱衣所ヒーター
質量(kg)2.1
色ブラウン
電源(V)AC100(50/60Hz)
コード長さ(m)2.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×130×360
機能人感センサー搭載、4段階出力切替、切タイマー(1/2/3H)、消し忘れ防止機能(3時間後自動OFF)、送風モード、操作器、壁に馴染みやすいホワイト色電源コード、ホコリよけフィルター、転倒OFFスイッチ (本体内蔵型)
最大消費電力(W)1200(50/60Hz)
出力切替1200W、800W、500W、送風
切タイマー1・2・3時間
人感センサー〇