GST GT GAUGE-60  タコメーター センサータイプ Pivot 61053388 GST GT GAUGE-60  タコメーター センサータイプ Pivot 61053388 GST GT GAUGE-60  タコメーター センサータイプ Pivot 61053388

GT GAUGE-60 タコメーター センサータイプ

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61053388 品番GST
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月11日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥16,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

回転信号接続により幅広い車種で高精度計測集中した走りを生む艶消しブラック。
ワーニングとピークホールド。設定値を超えるとワーニングLEDが点滅し、走行後のピークも表示可能。
高精度ステッピングモーター。静かな作動音で応答性に優れた高精度ステッピングモーターを使用。

用途センサータイプ タコメーター 付属品メーターホルダー タイプセンサー 大きさ(Φ)60 種類タコメーター LED色ホワイト
注意
※ご購入前はメーカーホームページをご確認ください。
※ご購入の際は対応車表をお確かめください。
※純正品以外のECUやサブコンを使用時は正常に表示できない場合があります。
※本製品のOBDタイプは複数の品番を同時に使用することはできませんが、センサータイプとの併用は可能です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-06
用途:
旧車にタコメーター取付

説明書通りに取り付けたらばっちり作動しました。この商品の半額くらいのものは指示値がどうしてもおかしかったので、試しに交換してみました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チューンナップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする