アイゼン
アイゼンの 定盤・ゲージ・ケガキ
アイゼンの ゲージ
アイゼンの ねじゲージ
ネジ深さプラグゲージ(SPD)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
61056608
品番
SPD M3P0.5 GPU
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
ねじの深さ測定とねじ穴の通り検査を同時に行います。
ノギス不要で「ねじ深さ」の測定、管理が可能。
軽量、コンパクトな設計で、工程内での使用に最適。
検査の作業効率を大幅に改善する事ができます。
ピッチ
0.5
ねじの呼び寸法
M3
寸法(Φmm)
計測側:10
測定深さ(mm)
0〜15
二面幅(mm)
6
ゲージ
GPU/6HGP
RoHS指令(10物質対応)
対応