セット内容(セット内容7点)L-836/L-509/L-600-12/L-525/L-523/L-703/L-703-1
倍率1.4〜15×24型ワイドモニター使用時
有効画素数2592×1944(500万画素)
作動距離(mm)265〜100
ベース寸法(mm)350(W)×450(D)
動作環境Windows 10/8/8.1/7/(32bit及び64bit( 日本マイクロソフト社のサポートが終了したOSでご利用中に問題が発生した場合の保障・サポート対応は行っておりません。)
視野126×94〜45×34mm
コネクタ出力:USB 2.0
撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ
画素数【保存】静止画 2592×1944(500万画素) / 動画 1920×1080(200万画素)
アズワン品番64-5107-51
フレームレート最大30fps