マール社
マール社の ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
マール社の マイクロメーター
マール社の アナログ外側マイクロメータ
指示式ネジスナップゲージ 852
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61061325
品番
852(4510000)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥139,200
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
測定範囲(mm)
0〜45
測定圧力
7.5N
移動量(mm)
アンビル:2
繰返し精密度(μm)
1
寸法k(mm)
25
寸法l(mm)
34
寸法a(mm)
13
寸法b(mm)
140
寸法c(mm)
68
寸法e(mm)
60
寸法f(mm)
77
寸法g(mm)
13
寸法h(mm)
13