KF100-KS035 空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン (ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61062516 KF100-KS035 空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン (ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61062516 KF100-KS035 空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン (ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61062516 KF100-KS035 空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン (ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61062516 KF100-KS035 空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン (ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61062516 KF100-KS035 空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン (ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61062516

空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン (ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット サイズL シルバーグレー 注文コード61062516 品番KF100-KS035
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)¥24,700
この商品はサイズ・色など20種類から選べます 他の種類を見る

紫外線・赤外線をカットする裏チタン加工で快適な、風神ベスト対応の新シリーズ登場!

セット内容RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) & RD9210HN ハイパワーファンセット(2023) シルバーグレー サイズL 胸囲(cm)120 肩幅(cm)50 袖丈(cm)25 着丈(cm)66 素材デュスポ:ポリエステル100%
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする