KF91490-KS035 空調風神服 ベスト (ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61063207 KF91490-KS035 空調風神服 ベスト (ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61063207 KF91490-KS035 空調風神服 ベスト (ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61063207 KF91490-KS035 空調風神服 ベスト (ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61063207 KF91490-KS035 空調風神服 ベスト (ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61063207 KF91490-KS035 空調風神服 ベスト (ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61063207

空調風神服 ベスト (ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 61063207 品番 KF91490-KS035
参考基準価格(税別)¥24,700 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

スタイリッシュな人気シリーズのベストタイプ登場。

セット内容RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) & RD9210HN ハイパワーファンセット(2023) チャコール サイズL 胸囲(cm)116 肩幅(cm)46 着丈(cm)66 素材コットンブロード 綿100%
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする