KF92102-KS035 空調風神服 ベスト (ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61066454 KF92102-KS035 空調風神服 ベスト (ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61066454 KF92102-KS035 空調風神服 ベスト (ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61066454 KF92102-KS035 空調風神服 ベスト (ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61066454 KF92102-KS035 空調風神服 ベスト (ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61066454 KF92102-KS035 空調風神服 ベスト (ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61066454

空調風神服 ベスト (ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード61066454 品番KF92102-KS035
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥22,700
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

街にも映える、カジュアルテイストのワークベスト。立ち襟仕様、ケーブルホール付きの左胸ファスナーWポケット、風気路メッシュ、左内側バッテリーポケット、ケーブルホール付き両脇ポケット逆玉縁、背中に保冷剤メッシュポケット、裾総ゴム仕様。

セット内容RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) & RD9210HN ハイパワーファンセット(2023) 89グレー サイズLL 胸囲(cm)124 肩幅(cm)49 着丈(cm)70 裾廻り(cm)88 素材綿100%
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする