KF92162-KS035 空調風神服 ベスト (ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61067459 KF92162-KS035 空調風神服 ベスト (ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61067459 KF92162-KS035 空調風神服 ベスト (ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61067459 KF92162-KS035 空調風神服 ベスト (ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61067459 KF92162-KS035 空調風神服 ベスト (ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61067459 KF92162-KS035 空調風神服 ベスト (ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61067459

空調風神服 ベスト (ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 61067459 品番 KF92162-KS035
参考基準価格(税別)¥22,700 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

スポーティー&アウトドアMIXのデザインウェア。背中から首にかけて風が抜ける風気路メッシュ。立ち襟仕様。反射テープ、保冷剤用メッシュポケット、ケーブルホール付両脇ファスナーポケット、裾総ゴム仕様。

セット内容RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) & RD9210HN ハイパワーファンセット(2023) 14グラフィックルー サイズM 胸囲(cm)112 肩幅(cm)44 着丈(cm)67 素材ドビーポリエステル100%
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする