M3×12 六角ボルト 全ねじ ステンレス モノタロウ 61068054

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M3×12 六角ボルト 全ねじ ステンレス モノタロウ 61068054
M3×12 六角ボルト 全ねじ ステンレス モノタロウ 61068054
モノタロウ

六角ボルト 全ねじ ステンレス

(41件のレビュー)
取扱い終了1年間返品保証
内容量1パック(50個)注文コード61068054品番M3×12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

一般的な六角ボルトです。
ステンレス(SUS304)材質を使用しており、耐食性があります。
より購入しやすい入数にしました。

材質/仕上ステンレス(SUS304)ねじの呼びM3頭部形状六角種別全ねじ長さ(mm)12ねじピッチ0.5ねじ山種類メートル並目ねじの種類六角ボルト
注意
※用途以外に使用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
61068054M3×1228757245M3×12M3×12 六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り 大阪魂 28757245六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り大阪魂1袋(50本)
599
税込659
メーカー違いの相当品です
61068054M3×1228761190M3×12M3×12 六角ボルト 全ねじ ステンレス 小袋入り 大阪魂 28761190六角ボルト 全ねじ ステンレス 小袋入り大阪魂1袋(6本)
189
税込208
メーカー違いの相当品です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:41
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61068858
2024-03-25
用途: ストックヤードの組み立て

ストックヤード扉取り付け用です
雨がかかるので、ステンレスです

1が参考にしています
対象商品 : 61074729
2023-08-03
用途: トラックマフラー付近の取付ボルトとて

高熱が発生するところなので、すぐに錆びるので、ステンレスを使います。価格も特価品だったので結構安く買えたのがよかった。

1が参考にしています
対象商品 : 61068508
2023-07-25
用途: バイク整備作業
製造業

値段も手ごろなステンレスボルトとなります。バイク整備の際、比較的細いM5程度のボルトも多く使用されています。強度を持たせたいときにステンレスボルトを使用しております。

対象商品 : 61070276
2023-06-09
用途: 船舶の配管フランジ接合部に

船舶の配管接合部分に使用しました。
ホームセンターや船具屋経由だと割高なので助かります。

対象商品 : 61069226
2023-06-15
用途: 屋外での締め付け固定
有限会社 柴藤自動車

ステンレスですので腐食耐性を期待しての購入です。
結果はまだ分かりませんが普通に使えていますので★4つで。

対象商品 : 61068894
2023-03-22
用途: 除雪機のシェアピン
農・林・水産業

除雪機のシェアピンが切れたので交換用に使用してみたら、純正のシェアピンと変わらずに使えたので、追加で購入、

対象商品 : 61069226
2023-07-14
用途: 換気扇取り付け用
プロトエンジニアリング株式会社製造業

まったく問題ありません。ねじ山もキレイに立っていました。

対象商品 : 61068535
2023-03-05
用途: 工作物の固定
工作塾その他業種

精度、材質とも良いねじで、特にねじ長さが18mmという目的に合った寸法(他にはない)
で今後ともこの類のねじを購入したい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
940:その他(ミルシート・出荷証明書)
2が参考にしています
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする