※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2.5×910×1820 ラワン普通合板 ノーブランド 61077967 2.5×910×1820 ラワン普通合板 ノーブランド 61077967

ラワン普通合板

(3件のレビュー)
当日出荷 特別運賃車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(5枚) 注文コード 61077967 品番 2.5×910×1820
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

耐水性に優れた表面がきれいな合板です。

質量(kg)2.5 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 規格T2G2 材質ラワン普通合板 長さ(mm)1820 幅(mm)910 厚さ(mm)2.5
注意
※商品の特性上、節等がある場合があります。
※この商品は企業様向けのみの販売となります。個人様宅への配達不可の商品です。予めご了承ください。※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございますので、ご注意下さい。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1〜2までのご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
全国数量3〜4までのご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
全国数量5〜6までのご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
全国数量7〜9までのご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
全国数量10以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,500 / 税込 ¥2,750

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-14
用途:
部屋壁補修材

依頼されての代理購入でしたが、施工は順調に終わった模様。配達されるので助かりました。

2025-03-08
用途:
古屋の天井の補修工事
農・林・水産業

品物の品質は大差ありませんが、5枚が一組の販売で、6枚必要だった為、1枚不足分は追加が出来ず、二組10枚の注文になりました。残った4枚を何に使用するか思案中です。二組10枚の価格と送料はリーズナブルだと思います。

対象商品:
61078019
2023-04-12
用途:
倉庫部屋の棚
個人のお客様

特に問題なく、使用できました。反りや面の粗さも問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「合板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする