曜日別特売
RS-P4051FX 透過型回転フィックスステージ 中央精機 61078798

RS-P4051FX 透過型回転フィックスステージ 中央精機 61078798
RS-P4051FX 透過型回転フィックスステージ 中央精機 61078798

透過型回転フィックスステージ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台送り方式移動機構/送りねじ:P=0.7mm注文コード61078798品番RS-P4051FX
参考基準価格(税別)¥42,000販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980

クランプレスの、位置調整後に動かないステージです。
特殊機構により、バックラッシを防止しています。
位置調整は、六角レンチを使用します。
六角レンチに替わり特殊形状のレンチに対応させることも可能です(オプション)。
常に位置調整が必要なワークよりも、カメラやセンサなど、位置調整後に移動させたくないワークに最適です。
ステージ面サイズが25mm角の小型ステージで、6軸を構成することが可能です。

質量(kg)0.09種類回転ステージクランプクランプレス耐荷重(N)24.5(2.5kgf)RoHS指令(10物質対応)対応ステージ寸法(mm)40×40送り方式移動機構/送りねじ:P=0.7mm移動ガイドすり合わせ移動量±10°
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする