ビジネスリュック 12L 2way 撥水加工 14インチノートPC 収納可 通勤 通学 ビジネスバッグ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61079474 品番BM-BPTWBK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,250

バックパックスタイルとブリーフスタイルを用途に応じて使い分けられる、コンパクトな2Wayタイプのビジネスバッグです。シンプルかつ必要十分なサイズに設計されたスクエアシルエットで、ビジネスでもカジュアルでも使えるデザインです。

用途
バックパックスタイルとブリーフスタイルを用途に応じて使い分けられる、コンパクトな2Wayタイプのビジネスバッグです。
バックパックスタイルのときは、背負うことで両手が空くため、雨の日や自転車移動などの際も快適に動けます。
シンプルかつ必要十分なサイズに設計されたスクエアシルエットで、ビジネスでもカジュアルでも使えるデザインです。
サイドにあるハンドルを持つことで、横向きのブリーフスタイルになります。
背面側の気室には、14インチまでのノートパソコンが収納可能。端末を優しく保護するフリース素材を採用しているため、移動中の衝撃を軽減します。
本体前面に備えられた2つのポケットは、バックパックスタイルでもブリーフスタイルでも中身を素早く取り出しやすい設計です。
メイン気室内にモバイルバッテリーなど小物の整理に便利なストレッチ素材の仕切りポケットと、大きなオープンスリーブポケットが付いています。
折りたたみ傘やペットボトルをサイドから取り出しやすく、外見に響かず収納できるファスナーボトルポケットを完備しています。
肩・背中に触れる部分は、通気性の良いエアーメッシュ素材を採用しています。
表面生地には撥水加工を施しています。
内部への水の浸入を完全に防ぐものではありません。
背面にキャリーバーへ固定できるキャリーベルトを配置しています。キャリーケースと一緒に持ち運べるので移動がスムーズになります。
YKK製のかばん向けファスナーを一部使用しています。
YKKおよびYKK Little Parts. Big Difference. は日本およびその他の国/地域におけるYKK株式会社の登録商標または商標です。
適合機種〜14.0インチ ノートパソコン 材質ポリエステル ブラック 質量(g)約650 容量(L)約12 表面処理撥水加工(表生地) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約260×110×約400 ※ハンドル・ショルダーベルト含まず 機能【拡張機能】2Way切り替え(バックパック⇔ブリーフケース) 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)パソコン気室:約240×21×330 ※14.0インチノートパソコンの参考収納寸法※内寸と収納できるパソコンの外寸は異なる場合がございます。詳しくはエレコムホームページの対応表でご確認ください。 ポケット【前面】ファスナーポケット×2、【側面】ファスナーポケット×1、【気室内】オープンポケット×2・オープンポケット(ストレッチメッシュ)×1 気室数2(メイン気室+パソコン気室)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする