ウェットティッシュ クリーナー 詰め替え 160枚 大容量 アルカリ電解水 不織布 掃除 デスク周り 便利グッズ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61079499 品番WC-AL160SPN2
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
7月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥988
販売価格(税別)
898

日々のお掃除に最適!アルカリ電解水が汚れを浮かせて落とす、お求めやすい価格のお得用ウェットクリーニングティッシュ。とってもお得な大容量タイプ詰め替え用。

用途
アルカリ電解水が汚れを浮かせて落とす、日々のお掃除に最適なお求めやすい価格のお得用ウェットクリーニングティッシュです。
やわらかいのに丈夫で破れにくいレーヨン系の不織布を使用しています。
繊維の間に汚れを絡め取り、すっきり拭き上げられます。
汚れの再付着を軽減し(帯電防止効果)、臭いの元となる汚れや、しつこい手アカ汚れなどを除去する効果もあります。
界面活性剤は不使用です。
容器の再利用でゴミの減量化にも役立つ、詰め替え用です。
本製品の、モニター画面への使用は避けてください。モニター表面に施されているコーティングが剥離する恐れがあります。モニター画面に使用される場合は、メーカー製品の「液晶用ウェットティッシュ(WC-DPシリーズ)」、「ディスプレイ用ドライティッシュ(DC-DPシリーズ)」などをご使用ください。
材質レーヨン系スパンレース 寸法(mm)ティッシュサイズ:140×150 枚数160枚 主成分アルカリ電解イオン水、エタノール(アルコール)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「記録メディア・メモリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする