iPad Pro 11インチ 第4/第3世代 ケース ソフトレザー 本体マグネット装着 手帳型 スリープ対応 マグネット 多段階角度調整 スタンド機能 スリム

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61079587 品番 TB-A23PMWVDBK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

ドローイングや動画視聴などのシーンに合わせた7段階の角度調整が可能!薄さにこだわったスリムなフラップケースです。背面ケースを折り曲げて端末装着部を支えることで、動画視聴やタイピング、ドローイングなどのシーンに合わせて7段階の角度調整が可能です。ドローイング角度で使用するときは、スタンド固定用マグネットで固定されるので、設定した角度をしっかりと維持します。端末に内蔵されたマグネットを利用して、背面にしっかり吸着します。傷や汚れが付きにくいPU素材を使用しています。不使用時に画面部分を保護するフラップが付いています。フラップカバーはマグネットでしっかり固定できます。また、オートスリープ/オートウェイクアップ機能が素早く作動します。ケースを装着したままで画面の確認、充電、各種ボタン操作、写真撮影が可能です。タッチペンホルダーにApple Pencilを差し込んで持ち運び可能です。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。

セット内容ケース×1 材質表面:合成皮革、裏地:ポリエステル・磁石 ブラック タイプ手帳型 対応機種iPad Pro 11インチ 第4世代(2022年モデル)、iPad Pro 11インチ 第3世代(2021年モデル)、iPad Pro 11インチ 第2世代(2020年モデル) 適合品番対応モデル番号:A2759、A2435、A2761、A2762、A2068、A2228、A2230、A2231、A2301、A2377、A2459、A2460 特性マグネット/スリム

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする