モノタロウの ウエス
モノタロウの 紙ウエス
モノタロウの カットタイプウエス
スポンジワイパー(ローラー絞りタイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61080084
品番
01MJ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
レバーを手前に引くだけで、手を汚さずにスポンジを絞ることが出来ます。
2箇所のローラーで絞りますので、しっかり絞れます。
ワイパーはネジで固定をしていますので、交換時はドライバーが必要になります。
用途
フロアの清掃に
長さ(mm)
960〜1300
幅(mm)
285
質量(kg)
0.94
材質(スポンジ)
PVA
材質(ハンドル部)
鉄、樹脂
注意
※用途以外に使用しないでください。
※長時間使用せず水にふれない状態においておくと、スポンジ部が硬くなりますが、水につけると元の状態に戻ります。
この商品はワイパーとはネジで固定していますので、ワイパー取替時にはプラス頭のドライバーが必要になります。