曜日別特売
VTXL-10/3R-61P 組端子台 東洋技研 61080297

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

組端子台

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個注文コード61080297品番VTXL-10/3R-61P
参考基準価格(税別)¥36,696販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980
材質絶縁本体:66ナイロン樹脂 UL94 V-0、導電板:銅、スプリング:SUS、記名板:PVC(白)、ボタン:66ナイロン樹脂 UL94 V-0形状1段定格絶縁電圧(V)1,000温度上昇導電金具の温度上昇値35℃以下準拠規格JIS C 8201―7―1 / NECA C 2811(旧JIS C 2811)使用温湿度範囲【周囲温度】-25~+60℃(氷結又は、結露しないこと)【相対湿度】45~85%定格インパルス耐電圧(kV)6~8定格通電電流(A)9 / 17 / 24 / 32 / 57結線方式スプリングロック絶縁抵抗各充電部相互間及び各充電部と取付金属板間で200MΩ以上(DC500Vメガにて)耐電圧(V/min)【商用周波耐電圧】3000極数(P)61使用端子台VTX-10/3R
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする