曜日別特売

組端子台

組端子台 - 東洋技研組端子台 - 東洋技研組端子台 - 東洋技研組端子台 - 東洋技研組端子台 - 東洋技研組端子台 - 東洋技研組端子台 - 東洋技研組端子台 - 東洋技研
形状1段結線方式スプリングロック内容量1個
684件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格絶縁電圧(V)
定格通電電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60949616VTXL-10/3-PE-2P1,0009 / 17 / 24 / 32 / 57
2,984
2,798
3,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
60949625VTXL-10/3-PE-3P1,0009 / 17 / 24 / 32 / 57
4,102
3,898
4,288(税込)
15日以内出荷
返品不可
60949738VTXL-10/3-PE-14P1,0009 / 17 / 24 / 32 / 57
15,732
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
60949747VTXL-10/3-PE-15P1,0009 / 17 / 24 / 32 / 57
16,460
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
60949756VTXL-10/3-PE-16P1,0009 / 17 / 24 / 32 / 57
17,847
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
60949869VTXL-10/3-PE-27P1,0009 / 17 / 24 / 32 / 57
28,899
27,980
30,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
60949896VTXL-10/3-PE-30P1,0009 / 17 / 24 / 32 / 57
32,009
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
60949939VTXL-10/3-PE-34P1,0009 / 17 / 24 / 32 / 57
36,156
33,980
37,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
60950045VTXL-10/3-PE-45P1,0009 / 17 / 24 / 32 / 57
47,559
44,980
49,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
60950061VTXL-10/3-PE-46P1,0009 / 17 / 24 / 32 / 57
48,595
45,980
50,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
60950070VTXL-10/3-PE-47P1,0009 / 17 / 24 / 32 / 57
50,625
47,980
52,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
60950088VTXL-10/3-PE-49P1,0009 / 17 / 24 / 32 / 57
52,740
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
60950106VTXL-10/3-PE-51P1,0009 / 17 / 24 / 32 / 57
54,854
50,980
56,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
60950167VTXL-10/3-PE-57P1,0009 / 17 / 24 / 32 / 57
59,998
56,980
62,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
60950219VTXL-10/3-PE-62P1,0009 / 17 / 24 / 32 / 57
65,181
59,980
65,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
60950246VTXL-10/3-PE-65P1,0009 / 17 / 24 / 32 / 57
69,657
65,980
72,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
60950271VTXL-10/3-PE-67P1,0009 / 17 / 24 / 32 / 57
70,364
65,980
72,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
60950298VTXL-10/3-PE-70P1,0009 / 17 / 24 / 32 / 57
74,944
69,980
76,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
60950325VTXL-10/3-PE-73P1,0009 / 17 / 24 / 32 / 57
78,116
73,980
81,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
60950377VTXL-10/3-PE-78P1,0009 / 17 / 24 / 32 / 57
83,403
78,980
86,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
60950490VTXL-10/3-PE-89P1,0009 / 17 / 24 / 32 / 57
95,034
89,980
98,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
60950761VTXL-10/3R-23P1,0009 / 17 / 24 / 32 / 57
14,665
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
60950815VTXL-10/3R-29P1,0009 / 17 / 24 / 32 / 57
18,260
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
60950919VTXL-10/3R-39P1,0009 / 17 / 24 / 32 / 57
24,251
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
60950955VTXL-10/3R-43P1,0009 / 17 / 24 / 32 / 57
26,124
24,980
27,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
60951068VTXL-10/3R-54P1,0009 / 17 / 24 / 32 / 57
33,237
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
60951208VTXL-10/3R-68P1,0009 / 17 / 24 / 32 / 57
40,808
38,980
42,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
60951278VTXL-10/3R-75P1,0009 / 17 / 24 / 32 / 57
44,919
42,980
47,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
60951321VTXL-10/3R-79P1,0009 / 17 / 24 / 32 / 57
48,214
45,980
50,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
60951935VTXL-10/2-PE-5PAC DC1000、UL/cUL認定仕様:AC DC600、TUV認定仕様:AC DC100057、UL/cUL認定仕様:60、TUV認定仕様:57
4,777
4,498
4,948(税込)
15日以内出荷
返品不可
60951996VTXL-10/2-PE-11PAC DC1000、UL/cUL認定仕様:AC DC600、TUV認定仕様:AC DC100057、UL/cUL認定仕様:60、TUV認定仕様:57
9,460
8,898
9,788(税込)
15日以内出荷
返品不可
60952021VTXL-10/2-PE-13PAC DC1000、UL/cUL認定仕様:AC DC600、TUV認定仕様:AC DC100057、UL/cUL認定仕様:60、TUV認定仕様:57
10,804
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
60952030VTXL-10/2-PE-14PAC DC1000、UL/cUL認定仕様:AC DC600、TUV認定仕様:AC DC100057、UL/cUL認定仕様:60、TUV認定仕様:57
11,801
10,980
12,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
60952057VTXL-10/2-PE-17PAC DC1000、UL/cUL認定仕様:AC DC600、TUV認定仕様:AC DC100057、UL/cUL認定仕様:60、TUV認定仕様:57
13,865
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
60952285VTXL-10/2-PE-40PAC DC1000、UL/cUL認定仕様:AC DC600、TUV認定仕様:AC DC100057、UL/cUL認定仕様:60、TUV認定仕様:57
31,464
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
60952371VTXL-10/2-PE-48PAC DC1000、UL/cUL認定仕様:AC DC600、TUV認定仕様:AC DC100057、UL/cUL認定仕様:60、TUV認定仕様:57
38,338
36,980
40,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
60952511VTXL-10/2-PE-62PAC DC1000、UL/cUL認定仕様:AC DC600、TUV認定仕様:AC DC100057、UL/cUL認定仕様:60、TUV認定仕様:57
48,298
45,980
50,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
60952651VTXL-10/2-PE-76PAC DC1000、UL/cUL認定仕様:AC DC600、TUV認定仕様:AC DC100057、UL/cUL認定仕様:60、TUV認定仕様:57
59,011
55,980
61,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
60952775VTXL-10/2-PE-89PAC DC1000、UL/cUL認定仕様:AC DC600、TUV認定仕様:AC DC100057、UL/cUL認定仕様:60、TUV認定仕様:57
70,338
66,980
73,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
60952791VTXL-10/2-PE-90PAC DC1000、UL/cUL認定仕様:AC DC600、TUV認定仕様:AC DC100057、UL/cUL認定仕様:60、TUV認定仕様:57
71,118
67,980
74,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
60952809VTXL-10/2-PE-92PAC DC1000、UL/cUL認定仕様:AC DC600、TUV認定仕様:AC DC100057、UL/cUL認定仕様:60、TUV認定仕様:57
72,679
68,980
75,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
60952870VTXL-10/2R-5PAC DC1000、UL/cUL認定仕様:AC DC600、TUV認定仕様:AC DC100057、UL/cUL認定仕様:60、TUV認定仕様:57
2,706
2,598
2,858(税込)
15日以内出荷
返品不可
60952906VTXL-10/2R-9PAC DC1000、UL/cUL認定仕様:AC DC600、TUV認定仕様:AC DC100057、UL/cUL認定仕様:60、TUV認定仕様:57
4,217
3,998
4,398(税込)
15日以内出荷
返品不可
60953116VTXL-10/2R-30PAC DC1000、UL/cUL認定仕様:AC DC600、TUV認定仕様:AC DC100057、UL/cUL認定仕様:60、TUV認定仕様:57
12,153
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
60953457VTXL-10/2R-64PAC DC1000、UL/cUL認定仕様:AC DC600、TUV認定仕様:AC DC100057、UL/cUL認定仕様:60、TUV認定仕様:57
25,002
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
60953570VTXL-10/2R-75PAC DC1000、UL/cUL認定仕様:AC DC600、TUV認定仕様:AC DC100057、UL/cUL認定仕様:60、TUV認定仕様:57
29,743
28,980
31,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
60953728VTXL-10/2R-91PAC DC1000、UL/cUL認定仕様:AC DC600、TUV認定仕様:AC DC100057、UL/cUL認定仕様:60、TUV認定仕様:57
35,206
32,980
36,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
60954017VTXL-16/2-4P1,00024 / 32 / 41 / 57 / 76
2,787
2,698
2,968(税込)
15日以内出荷
返品不可
60954078VTXL-16/2-10P1,00024 / 32 / 41 / 57 / 76
5,456
5,198
5,718(税込)
15日以内出荷
返品不可
60954087VTXL-16/2-11P1,00024 / 32 / 41 / 57 / 76
6,029
5,798
6,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする