19055(校正証明:JCSS) 高級ミニノギス シンワ測定 61080678 19055(校正証明:JCSS) 高級ミニノギス シンワ測定 61080678

高級ミニノギス

(26件のレビュー)
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 測定範囲(mm)0.05〜100 校正証明書JCSS校正 注文コード61080678 品番19055(校正証明:JCSS)
参考基準価格(税別)¥18,960 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は測定範囲・校正証明書・内容量など9種類から選べます 他の種類を見る

小型タイプのノギスで携帯に便利です。
小さくても高精度です。
「品番19894 普及ノギス 200mm」にJCSS校正証明書をお付けした製品です。
スタンダードタイプの使いやすいノギスです。
こちらの製品は全て受注生産品となります。お届け日はお客様からの「ユーザー情報確認メール」のご回答を確認後、稼働日で約10日となります。注文個数により、お届け日が変わる事がございます。

測定範囲(mm)0.05〜100 最小読取値(mm)0.05 デプスバー 寸法d(mm)30 寸法a(mm)160 寸法b(mm)60 用途外径測定・内径測定・深さ測定・段差測定に。 材質ステンレス 質量(g)71 最小表示量(mm)0.05 寸法e(mm)37 本体サイズ(mm)160×60×6.5 寸法c(mm)14 寸法g(mm)- 寸法f(mm)12 デプスバー(有・無) 最大許容誤差(μm)±60 RoHS指令(10物質対応)対応 特性●小型タイプのノギスで携帯に便利です。●小さくても高精度です。 校正証明書JCSS校正
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)への配送は行っておりません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※用途以外には使用しないでください。
※落下等の強い衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品は発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品の発行書類は25年7月1日より校正証明書・校正結果(検査成績書)の2点となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 26
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68537944
2026-01-27
用途:
ホビー修理でのパーツ測定

外径・内径・深さをガタつきが無く精度良く測定出来ます。スライダーの滑りに引っかかりも無く動きますか、個人的に速乾性滑り剤(ドライファストルブ)をスライダーに吹き付け・拭き取りして、さらに滑りを良くしました。
ゼロ点のズレが無くて良い商品ですが、できれば本尺目盛が0.5mm刻みになっていると読み取りには助かります

2025-02-04
用途:
小さいものの計測
株式会社スノッブガレージ 様

非常に正確だし、バーニャ目盛りも読みやすい。持っていると満足感があってよい。

2024-12-03
用途:
Oリングやネジ等の各種測定
ライブハウス クレッシェンド 様 (その他業種)

コンパクトで持ち運びが良く、大変便利に使用しています。
補修部品もあるのが、有難いです。
大物を測らないのであれば、良き物かと。

2024-12-02
用途:
通常の計測
森田歯科医院 様 (医療・福祉・介護関連業)

全く問題ありません。他のノギスと同様に不自由なく使っています。

対象商品:
68537944
2023-10-10
用途:
クレーン車輪点検時の足底
自動車・二輪車・自転車関連業

早い対応で問題ないと思います。今後も引き続き何か割りましたらよろしくお願いいたします。

対象商品:
68537944
2023-02-25
用途:
どうせ買うなら良い物を
個人のお客様

小さいノギスを必要なので何を買おうか悩んでましたが
安物を買って後で嫌な思いをするなら良い物を買おうと
当製品にしました。
筺体が小さいのでガタは少し有る感じですが正確さは
問題の無い感じかなと思います。皮の入れ物に入って
て所有感も満足出来る商品でした。

対象商品:
68537944
2022-09-11
用途:
手軽に計測
自動車・二輪車・自転車関連業

手のひらより小さく、コンパクトで手軽に計測が出来る事がとても良いです。

対象商品:
10240343
2022-02-11
用途:
寸法確認時

若干精度が甘いが、自分が使う分には必要十分です。
ポケットにも入るサイズで毎日使ってます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする