高輝度蓄光標識

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 取付け方法ビス止め 注文コード61080888 品番836-060
参考基準価格(税別)¥16,050 販売価格(税込) ¥15,290
販売価格(税別)
13,900
この商品は取付け方法など3種類から選べます 他の種類を見る
寸法(mm)200×200×0.85t、表示基盤:219×205×3t、金具:19×205×20 仕様高輝度蓄光 名称:ルミット(アルミ金具付) 標識区分:C200級 材質表示板:蓄光塩化ビニール(PVC)、表示基板:塩ビ板、金具:アルミ タイプアルミ金具付 取付穴(mm)5mmΦ穴×2 取付け方法ビス止め 表示内容避難誘導・右向き・矢印無

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61080897
2017-12-03
用途:
非常誘導灯の代替え
有限会社 植松技研 様

実際に停電した場合そんなに長く光る必要も無いのに、消防署の指摘で使えなくなりました。消防法非適格とか表示してもらいたかったと思います。

MonotaROからの回答

この度はご不便をおかけして誠に申し訳ございません。

こちらの製品は消防認定商品となっており、設置目安200ルクス以上の場所でしたら、設置可能商品になりますが、使用場所の明るさにより設置不可能な場合がございます。
商品情報の表記について分かりやすくできる様、今後検討させて頂きます。
何卒宜しくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

避難口誘導標識の区分と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/evacuation_guidancesign/
2023-03-20

「消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする