曜日別特売
836-061 高輝度蓄光標識 ユニット 61080897

高輝度蓄光標識

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚取付け方法貼り付け注文コード61080897品番836-061
参考基準価格(税別)¥7,500販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898
寸法(mm)200×200×0.85t付属品両面テープ1枚仕様高輝度蓄光 名称:ルミット(表示板のみ) 標識区分:C200級材質蓄光塩化ビニール(PVC)タイプ表示板のみ取付け方法貼り付け表示内容避難誘導・右向き・矢印無
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61080897
2017-12-03
用途: 非常誘導灯の代替え
有限会社 植松技研

実際に停電した場合そんなに長く光る必要も無いのに、消防署の指摘で使えなくなりました。消防法非適格とか表示してもらいたかったと思います。

MonotaROからの回答

この度はご不便をおかけして誠に申し訳ございません。
こちらの製品は消防認定商品となっており、設置目安200ルクス以上の場所でしたら、設置可能商品になりますが、使用場所の明るさにより設置不可能な場合がございます。
商品情報の表記について分かりやすくできる様、今後検討させて頂きます。
何卒宜しくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

避難口誘導標識の区分と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/evacuation_guidancesign/
2023-03-20

消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする