CR-RP205-W ロールペーパー レジスター用 普通紙 クラウン[事務用品] 61080942

ロールペーパー レジスター用 普通紙

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10巻) 幅(mm)45 注文コード61080942 品番CR-RP205-W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,700
この商品はなど4種類から選べます 他の種類を見る

汎用タイプの普通紙。

幅(mm)45 種別普通紙 長さ(m)51.5 巻芯径(Φmm)12 外径(mm)75

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61080942
2019-03-29
用途:
レジのペーパー交換時

安くて純正と同じサイズのロールペーパーがあって助かりました。質感も薄く感じず、白くて良かった。カシオのCE-2200に使用しています。最近は感熱紙のレジロールが多い中、今も昔のレジで頑張っています。

対象商品:
61080958
2018-08-15
用途:
腕時計の精度を印刷時に使用。
K&Fテクノ 様 (製造業)

直径(太さ)を間違えた。もう少し太いものがあればそちらの方が良かった。

対象商品:
61080942
2018-09-18
用途:
レジ
サービス業

カシオのレジを使用してます。サイズが同じなので値段で購入しました。問題無く使用してます。

対象商品:
61080958
2017-10-15
用途:
店舗消耗品
美容室ボージュ 様 (サービス業)

商品は解って購入したので問題ありませんでした
驚いたのは!配送の早さ!翌日に到着最高です!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電子レジスター/ドロワー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする