CR-RP206-W ロールペーパー レジスター用 普通紙 クラウン[事務用品] 61080958

ロールペーパー レジスター用 普通紙

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
幅(mm)57
長さ(m)32
内容量1箱(10巻)注文コード61080958品番CR-RP206-W
参考基準価格(税別)¥2,963販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

汎用タイプの普通紙。

幅(mm)57種別普通紙長さ(m)32巻芯径(Φmm)12外径(mm)60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61080942
2019-03-29
用途: レジのペーパー交換時

安くて純正と同じサイズのロールペーパーがあって助かりました。質感も薄く感じず、白くて良かった。カシオのCE-2200に使用しています。最近は感熱紙のレジロールが多い中、今も昔のレジで頑張っています。

対象商品 : 61080958
2018-08-15
用途: 腕時計の精度を印刷時に使用。
K&Fテクノ製造業

直径(太さ)を間違えた。もう少し太いものがあればそちらの方が良かった。

対象商品 : 61080942
2018-09-18
用途: レジ
サービス業

カシオのレジを使用してます。サイズが同じなので値段で購入しました。問題無く使用してます。

対象商品 : 61080958
2017-10-15
用途: 店舗消耗品
美容室ボージュサービス業

商品は解って購入したので問題ありませんでした
驚いたのは!配送の早さ!翌日に到着最高です!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電子レジスター/ドロワー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする