エアライト搭載ヘルメット(透明ひさし・高通気性型)

(3件のレビュー)
当日出荷 名入れ可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61080985 品番 1830-JZ V-5 W-1
参考基準価格(税別)¥7,590 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

8本足ハンモックの内装「エアライト」に加え、新たに4本足の「エアライトU」を開発しました。
従来のブロックライナーに加え、ハンモックの一部が切れることによっても、衝撃を吸収する仕組みを取り入れました。
また、内装交換は「グリップアップ機構」を採用、内装のくびれ部分に指を沿わせ握り、引き上げることで簡単に行うことができます。
高い通気性と開放感を両立。
建設業労働災害防止協会推奨品

用途
飛来・落下物用
墜落時保護用
材質(帽体)ABS、(ひさし)PC 仕様二重構造、透明ひさし、通気孔、溝付き、EPA(片手簡単調整、ぐらつき防止機能付の高機能ヘッドバンド) 質量(g)465 内装J型 色(帽体)ホワイト 色(ひさし)ブルー 名入れ 使用区分飛来落下物・墜落時保護兼用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61081012
2023-09-21
用途:
作業時に使用
建設業・工事業

軽くて涼しく良いと思います。
本体の色もホワイトではなくてグレーにしてみたが淡色のグレーで気に入っています。

対象商品:
61080967
2018-11-17
用途:
現場作業時

今年の夏猛烈な暑さで何とかしたいと知り合いと話していたらエアライトの事を聞いて早速購入。発泡スチロールに比べ断然涼しい。また、今までは通気口が役に立っているか疑問だったがヘルメット中に風を感じた

2人が参考にしています
対象商品:
61080967
2019-04-16
用途:
メンテナンス
その他業種

一般的な物に比べると蒸れにくいとおもいます。
当然のことだけど静止ていると蒸れので残念。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用保護帽の仕様と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/621/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの形状と機能について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/620/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの種類と使用区分・材質別比較表
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hogobou/
2023-02-03

「ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする