01610-JZ C-3 エアライト搭載ヘルメット(ABS製) 谷沢製作所 61081082

エアライト搭載ヘルメット(ABS製)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可名入れ可3日以内出荷とは
色(帽体)クリーム
内容量1個注文コード61081082品番01610-JZ C-3
参考基準価格(税別)¥4,680販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

8本足ハンモックの内装「エアライト」に加え、新たに4本足の「エアライトⅡ」を開発しました。
従来のブロックライナーに加え、ハンモックの一部が切れることによっても、衝撃を吸収する仕組みを取り入れました。
また、内装交換は「グリップアップ機構」を採用、内装のくびれ部分に指を沿わせ握り、引き上げることで簡単に行うことができます。
雨垂れに強い溝付き+通気孔付き。

用途
飛来・落下物用
墜落時保護用
色(帽体)クリーム材質ABS仕様通気孔、溝付き、EPA(片手簡単調整、ぐらつき防止機能付の高機能ヘッドバンド)質量(g)390内装J型名入れ使用区分飛来落下物・墜落時保護兼用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用保護帽の仕様と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/621/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの形状と機能について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/620/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの種類と使用区分・材質別比較表
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hogobou/
2023-02-03

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする