VINE(バイン)充電式シングルハンドチェンソー

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード61081117 品番IHS4
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥71,300 販売価格(税込) ¥78,078
販売価格(税別)
70,980

革新的デザイン。剪定枝払い専用。
超軽量で取扱しやすい充電式シングルハンドチェンソー。
Vine( バイン)iHS4 は、軽くて、速くて、力強く。
ソーチェンオイルタンク装備。
バッテリーも十分な稼働時間を達成しました。

電圧(V)25.2 消費電力(W)約100W(目安) チェーン形式ピッチ 1/4、ゲージ 1.1mm、コマ数 34コマ チェーンスピード(m/s)[m/分]11 バー全長(mm)125 質量(kg)1.8(バッテリー含む) 用途果樹・庭木の剪定、枝払い作業に最適。格段に作業効率を向上させます。 バッテリーリチウムイオンバッテリー24V/4.0Ah チェンスピード(m/sec)11 充電時間(時間)2〜3 RoHS指令(10物質対応)対応 ソーチェンピッチ(inch)1/4”ピッチ 1.1mmゲージ 38コマ専用チェン 駆動時間(分)45
注意
※ソーチェンオイルは別途ご用意下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンソー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする