塩飴 3種ミックス 750g ボトルタイプ

(48件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(750g) 注文コード61082736 品番-
在庫数量:残り5032点
販売価格(税込) ¥2,158
販売価格(税別)
1,998

気軽に塩分と糖分を補給できる塩飴です。
3種類の風味を選べます。
塩レモン風味 ・ 塩スイカ風味 ・ 塩ライチ風味。
無着色・無果汁・香料使用
クエン酸配合。
日本製。
(入り数[目安]:約180個)
■使用例写真のアルコールディスペンサーは【注文コード 61739494 】になります。

用途作業時の塩分補給補助用として。 成分(100g当たり)エネルギー386kcal、たんぱく質0g、脂質0g、炭水化物96.4g、食塩相当量1.3g 種別塩レモン風味・塩スイカ風味・塩ライチ風味 材質ボトル:PET、キャップ:PP、個装袋:PP+PET 半透明(無着色) 質量(g)約4/粒 タイプボトル 種類 規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)容器:142×142×200 製品質量(g)750 原材料砂糖(国内製造)、水あめ、食塩/クエン酸、乳酸ナトリウム、香料
注意
※開封後はお早めにお召し上がりください。
※口に含んだまま作業はしないでください。のどに詰まるおそれがあります。
※塩分補給に際しては、必ず水分補給と併せて行っていただき、塩分が気になる方は容器に記載の栄養成分表示を確認の上、十分注意してお召し上がりください。
※直射日光・高温多湿をさけて常温にて保存してください。
※本品は保管条件によって変色やべたつきが生じることがありますが、お召し上がりいただいても差し支えありません。
※まれに空袋(中身がカラの小袋)が混入することがありますが、計量につきましてはこのような場合も加味しておりますので、表示の内容量に変わりはありません。
※本品製造工場では卵・乳・小麦を含む製品と共通の設備で製造しています。
※各種類の個数にばらつきが生じる場合があります。約180個が目安となります。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、2人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:488

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 48
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-21
用途:
夏のイベント作業時の熱中症予防の一つとして

夏のイベントで100人近くの人が準備来ていただき、飲み物を出すときに塩分の補給として皆さんに配りました。おいしい飴で塩分もそれほどかんじませんでした。おかげで何事もなくいイベントも終了しました。

2025-09-03
用途:
ドライバーさん、納品業者様へ
株式会社メディカルフロンティア 様

口コミがよかったので購入しました。
3種類すべて美味しく社内、納品業者様への配布時とても喜ばれています。
弊社はライチが人気です。(私個人はレモン)
サイズもちょうどよく夏にはありがたいです。
次回は詰め替え用で検討しています

2025-08-08
用途:
熱中症対策の一つとして!

2025年6月から施行された、熱中症対策の一つとして、
社員へ食用するように導入してみました。
レモン味、スイカ味、ライチ味があり、外出する際に持ち出しています。味の好みがあり、人気の味が無くなりそうです。
ちなみに…人気はスイカ味でした!
また、いろいろな味で作ってください。宜しくお願いします。

2025-07-23
用途:
暑さ対策

カラフルで味も3種類あるので好評です。手軽に塩分も補給できて、詰め替え用もあるので次も利用しようと思います。

1人が参考にしています
2025-08-04
用途:
塩分補給
サービス業

熱中症予防に事務所に1個買いました。美味しいです。スイカ味から無くなっていってます。

2025-07-07
用途:
工場作業用
鉱業

今年の熱中症対策として購入。特別味も悪くもないので今回ボトルタイプを買ったのでボトルなしを詰め替えとして購入予定。

2025-06-26
用途:
倉庫でのフォークリフト作業やピッキングに
株式会社イッシン 様 (運輸・通信業)

ライチ味、すいか味が大好評です。マンネリの味だったのが、とても珍しい味で大好評です。これからの夏本番に次も購入したいです。

2025-07-29
用途:
屋外清掃作業

毎年の定番となりましたが、変わらないおいしさです。
来年もお世話になります

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「熱中飴/塩タブレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする