斜めカット デスクマット エコノミー 透明 半光沢 マウス対応 軟質

(25件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 61083575 品番 DM-007ES(41052)
参考基準価格(税別)¥4,700 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

傷や汚れから机を守る、デスクマット。
環境に配慮し再生材を使用したデスクマット。
マット表面は、光の反射を抑えた半光沢タイプ。(ノングレア(シボ)タイプ)
印刷物や書類のコピーを長期間挟んでおいてもインクの転写を軽減するタイプ(両面移行軽減タイプ)。キレイにご使用いただけます。
エッジを斜めカット加工しているので、長時間の作業でも手が痛くなりにくいマットです。
マウスが使える特殊加工で、マット全体がマウスパッドとして使えます。(光学式、ボール式マウス対応)
※マウスによっては反応がにぶい場合があります。
※デスクマットは素材の特性(縮みやすい材質)により、寸法に若干の誤差が生じます。

透明 タイプシングル(下敷きなし) マット厚(mm)1.2 寸法(幅W×奥行D)(mm)900×620 材質40%再生樹脂(軟質ポリ塩化ビニル(PVC)) 角寸法角10R アズワン品番65-0405-93 適合寸法(mm)机7号(915×635) グリーン購入法適合 繰り返し・詰め替え対応
注意
※マウスによっては反応がにぶい場合があります。
※デスクマットは素材の特性(縮みやすい材質)により、寸法に若干の誤差が生じます。

商品説明動画

【PLUS】ななめカット デスクマット
この動画は、5人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:149

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 25
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-19
用途:
デスクマット
運輸・通信業

とても使いやすいです。
マウスパッドなしでも問題なくマウスが動きます。
斜めカット効果か捲れることもなくストレスがありません。

2026-03-24
用途:
デスクマットとして

PVCの特性上仕方ないのかもしれないが、ボコボコです。
逆巻きしても、熱をかけても、重しをしても直りません。
使用は出来るのですが、目に入るたびに目障りなので、コクヨのオレフィン系樹脂の物に買い替えました。

対象商品:
31531422
2024-03-07
用途:
デスクでのPC使用時
株式会社アルテック 様

マウスパッド無しでマウスが広範囲で使用できるのでかなり重宝しております。

対象商品:
31531422
2023-04-21
用途:
事務所の作業机包装用机
佐藤商店 様 (卸売・小売業)

大きさもいいですし、値段安いのに断満足です。大きさもモノタロウさんで購入した作業机にピッタリでした。

対象商品:
31531386
2023-04-14
用途:
新しいデスクに
山本ケミカル株式会社 様

ちょうどいい硬さ?柔らかさ?でマウス対応等というのがよい。半光沢で反射もないので疲れない気がします。

対象商品:
31531386
2022-03-03
用途:
デスクワーク
卸売・小売業

斜めカット、いいですね!腕に当たる部分が、本当に楽です。マウスの反応も良く、セミマットな感じもオフィスに馴染んで良いです。数名分を揃って購入して使用していますが、デスクが新しくなったみたいで気分も一新できました。

対象商品:
61083548
2022-01-28
用途:
机上での作業時
サービス業

既に3枚目の購入です。
品質も素晴らしく、長持ちします。決してゴムにありがちな表面がベトベトになることもありません。

対象商品:
61083548
2022-01-24
用途:
パソコン作業
株式会社信栄 様

値段も安く、さらさらとした手触りでとても良いです。
柔らかいですが、柔らかすぎず、字を書くにもちょうどいいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「デスクマット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする