メニューブック A4/2ページコーナ付

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 61083873 品番 APU-101-TW
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

2ページ仕様。コーナー付き。

サイズA4 ページ数2ページ 仕様コーナー付 材質合皮製 寸法(幅W×高さH)(mm)230×315

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メニュー・卓上サイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする