シンビ
シンビの テーブルウェア(卓上備品・食器)
シンビの 卓上備品・テーブルウェア
シンビの メニュー・卓上サイン
メニューブック A4/1ページコーナ付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
61083925
品番
BPU-101-TW
参考基準価格(税別)
¥1,850
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
1ページ仕様。コーナー付き。
色
茶
サイズ
A4
ページ数
1ページ
仕様
コーナー付
材質
合皮製
寸法(幅W×高さH)(mm)
230×315