サンワサプライ
サンワサプライの PCアクセサリー
サンワサプライの ケーブル
サンワサプライの 電源ケーブル
シリアルATA電源ケーブル
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
61084013
品番
TK-PWSATAN
参考基準価格(税別)
¥980
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
電源コネクタ(大4pin)オス-シリアルATAの内部電源変換用のケーブルです。
RoHS指令に対応した製品です。
ケーブル長(cm)
17
ケーブル長(m)
0.17
コネクタ形状
電源コネクタ(大4ピン)オス - シリアルATA15ピンメス
アズワン品番
64-0899-02
RoHS指令(10物質対応)
対応
変換タイプ
オス - メス
コネクタ1
電源コネクタ(大4ピン)
コネクタ2
SATA15ピン