使い捨て式防じんマスク 9322J+DS2

(60件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 61084415 品番 9322J+DS2
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は599円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579

三面立体構造で、携帯・保管に便利
排気弁つきで呼吸がラク
顔の小さい人にもフィットしやすいコンパクトタイプ

サイズレギュラー 用途金属・溶接ヒュームが発生する現場での長時間作業に 仕様編みゴム トラスコ品番854-9801 形状立体型 区分DS2 質量(g)13.2 タイプ使い捨て 入数(枚)1 国家検定合格番号TM664号 使用限度時間(h)19 頭ひもオーバーヘッド ひもタイプお面式 指定防護係数10

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:121

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 60
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61084415
2024-01-03
用途:
粉黛の撹拌時
愛香堂 様 (製造業)

数十枚単位でなく単品で購入できるので良い。丈夫で丈夫で使いやすい。

対象商品:
61084415
2021-11-26
用途:
通勤の行き帰り
有限会社 サロンド トミー 様 (サービス業)

3種類いただいたのですがこのマスクがいちばんいいですね、ありがとう

1人が参考にしています
対象商品:
61084406
2021-08-05
用途:
木工加工」

夏場でも意外と呼吸し易かった、口周りの蒸れも少なかった。

対象商品:
61084406
2020-12-29
用途:
スポーツ時のマスクとして使用。
運輸・通信業

花粉症なので二月以降の山では花粉でくしゃみ鼻水が止まりません。このマスクは弁がついているのでゴーグルやサングラスが曇りません。お陰でくしゃみ鼻水から解放されました。形がもう少しスポーティなら言うこと無しです。

対象商品:
61084415
2020-09-19
用途:
医療用
医療・福祉・介護関連業

折り畳めて持ち運びが容易で、なおかつ高性能。
デザイン形状が素晴らしい。形状的に顔に密着するので漏れが少ない。

1人が参考にしています
対象商品:
61084415
2020-04-21
用途:
建物管理等
その他業種

排気弁付きは内部に熱が籠ることなく、呼気の湿気でおきる型崩れも少なく、使い心地が良い。

1人が参考にしています
対象商品:
61084415
2020-03-22
用途:
花粉症対策
サービス業

普通のマスクと比べて息苦しくないです。
素晴らしいマスクだと思います。花粉症持ちなので出来ればすぐに箱買いしたいと思いました。

1人が参考にしています
対象商品:
61084415
2020-03-06
用途:
医療
医療・福祉・介護関連業

形状が折り畳めて持ち運びやすく、広げても顔にフイットして機能的にも非常に良い。
しかし、この商品はかつて排気弁に欠陥があり、リコールされた経緯もあり。
改善された物だと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

使い捨て式防じんマスクの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/801/
1人が参考にしています
2023-03-22

「防じんマスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする