フリースタイルスタンド&USB Type-C搭載23.8型液晶ディスプレイ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード61085765 品番LCD-C241DB-F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

安心の長期5年保証対象商品:液晶パネル・バックライトを含む5年間の長期保証を実施しております。
ただし使用時間は30000時間内に限ります
本商品は見やすい角度に調節できるフリースタイルスタンド採用の23.8型ワイド液晶ディスプレイです。
USB Type-C搭載のパソコンなら、ケーブル1本で映像出力もノートPCへの給電も可能です。
また、USBハブも2ポート搭載しており、マウスやキーボード、Webカメラなどを、本商品に常時接続しておくことができます。
さらに、広視野角パネルを採用しているため、画面の向きや角度を動かしても映像を変わらず鮮明に映し出します。

仕様●映像入力端子:HDMI×1、DisplayPort×1、USBType-C×1●最大リフレッシュレート:75Hz●最大輝度(標準値)/コントラスト比(標準値):250cd/m2・1000:1●視野角度(°):上下:178、左右:178●音声入出力:スピーカー:2W+2W、ヘッドフォン端子:ステレオミニジャックΦ3.5 寸法(mm)スタンド有:幅540×奥行229×高さ374〜503※突起部含まず、スタンド無し:幅540×奥行48×高さ328※突起部含まず 質量(kg)スタンド有:6.2、スタンド無し:4.2 電源(V)AC100(50/60Hz)(消費電力116W通常時) サイズ(inch)23.8 対応機種WindowsPC、Mac、ChromeBook、Nintendo Switch、PS5、PS4 Pro、PS4、XBOX Series X、XBOX Series S 応答速度5ms[GTG]※75Hzオーバードライブレベル2設定時 RoHS指令(10物質対応)対応 USBポートアップストリーム:USB Type-C×1:USB 2.0、DisplayPort Alt Mode、Power Delivery最大65W(5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/3.25A)、ダウンストリーム:USB Std-A×2:USB 2.0(各ポート最大5V/0.9A、HUB用、USB Std-A×1:USB 2.0(最大5V/1A、メンテナンス用) グリーン購入法適合 パネルTFT23.8型ワイド/ADS/表面非光沢/最大解像度1920×1080/1677万色 グリーンマーク認定
注意
※本商品は24時間連続使用を前提とした商品ではありません。有寿命部品の消耗を加速させる原因となりますので、24時間のご使用は避けてください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする