仕様●映像入力端子:HDMI×1、DisplayPort×1、USBType-C×1●最大リフレッシュレート:75Hz●最大輝度(標準値)/コントラスト比(標準値):250cd/m2・1000:1●視野角度(°):上下:178、左右:178●音声入出力:スピーカー:2W+2W、ヘッドフォン端子:ステレオミニジャックΦ3.5
寸法(mm)スタンド有:幅540×奥行229×高さ374〜503※突起部含まず、スタンド無し:幅540×奥行48×高さ328※突起部含まず
質量(kg)スタンド有:6.2、スタンド無し:4.2
電源(V)AC100(50/60Hz)(消費電力116W通常時)
サイズ(inch)23.8
対応機種WindowsPC、Mac、ChromeBook、Nintendo Switch、PS5、PS4 Pro、PS4、XBOX Series X、XBOX Series S
応答速度5ms[GTG]※75Hzオーバードライブレベル2設定時
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポートアップストリーム:USB Type-C×1:USB 2.0、DisplayPort Alt Mode、Power Delivery最大65W(5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/3.25A)、ダウンストリーム:USB Std-A×2:USB 2.0(各ポート最大5V/0.9A、HUB用、USB Std-A×1:USB 2.0(最大5V/1A、メンテナンス用)
グリーン購入法適合
パネルTFT23.8型ワイド/ADS/表面非光沢/最大解像度1920×1080/1677万色
グリーンマーク認定